85X130X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU5SLX2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413644
Rubix:30416
Hersteller:40413644
85X130X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU5SLX2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 85X130X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU5SLX2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
33,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,95 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
33,57 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
20,01 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
17,94 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
16,33 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
14,79 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
13,21 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
11,12 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std