52X100X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413098
Rubix:176963
Hersteller:40413098
52X100X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser52 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 52X100X10 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser52 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
25,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,68 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
25,78 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
15,36 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
13,77 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
12,54 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
11,36 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
10,14 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
8,54 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std