60X80X8 WA FKM 80 Wellendichtring WA

Radialwellendichtring WA

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:67204531
Rubix:108330
Hersteller:67204531
60X80X8 WA FKM 80. Wellendichtring WA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 60X80X8 WA FKM 80 Wellendichtring WA


Radialwellendichtring in Standardausführung nach DIN 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz überdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe. Zusätzlich ist die Standardausführung mit einer luftseitigen Schutzlippe (WAS) lieferbar.

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite8 mm
Werkstofffkm/fpm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,37 exkl. MwSt.
/ Stück
11,15 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
9,37 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
6,89 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
5,86 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
4,83 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,45 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
4,17 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,51 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
3,29 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
3,26 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
3,23 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std