W-800 (CONTI) Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:W-800
Rubix:1488570
EAN:4010858515539

Produktdetails : W-800 (CONTI) Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
Zahnriemen für einen besonders leisen und vibrationsarmen Betrieb; exzellent einsetzbar bei horizontalen Antrieben
Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
Stärken
temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -40°C bis +95°C, sehr geräuscharm, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, bedingt ölbeständigt, ozonbeständig, alterungsbeständig, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 117 g |
|---|---|
| Profil | w |
| Riemenbreite | 32 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std