Referenzen
Optibelt:ZRK 1025
Rubix:1320886
EAN:4014486413748

Produktdetails : ZRK 1025 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 24 mm |
| Typ | 1025 |
| Werkstoff | polychloropren-elastomer (rücken & zahnkern), glasfasercord (zugstrang), polyamid-gewebe |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
