Referenzen
Optibelt:ZRK 1280
Rubix:1321016
EAN:4014486405248

Produktdetails : ZRK 1280 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 451,36 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Typ | 1280 |
| Werkstoff | polyamid (zahnbelag); polychloropren-compound (elastomer); glasfaser-zugträger |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
