Referenzen
Optibelt:ZRK 1029
Rubix:1320921
EAN:4014486401264

Produktdetails : ZRK 1029 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Typ | 1029 |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
