Referenzen
Optibelt:ZRK 1288
Rubix:1320987
EAN:4014486413656

Produktdetails : ZRK 1288 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Typ | 1288 |
| Werkstoff | rücken: verschleißfeste polychloropren-gummimischung; zugstrang: dehnungsgarmer glasfasercord; zahnkern: abscherfeste polychloropren-gummimischung; gewebe: abscherfestes polyamid |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
