Referenzen
Optibelt:ZRK 1244
Rubix:1320968
EAN:4014486413182

Produktdetails : ZRK 1244 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 1104 '' |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Typ | 1244 |
| Werkstoff | polyamid (gewebe); glasfaser (zugträger); polychloropren-elastomer (elastomer) |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
