GCL 55 Wartungseinheit 2-tlg. >G< Metallbeh. BG600/G1/1,5-9bar/HA
Wartungseinheit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:GCL 55
Rubix:802566
Hersteller:116384
EAN:4047322307635

Dokumente
Produktdetails : GCL 55 Wartungseinheit 2-tlg. >G< Metallbeh. BG600/G1/1,5-9bar/HA
Wartungseinheit 2-tlg. »G« mit Metallbehälter u. Sichtrohr, 5 µm, BG 600, G 1, PE max. 10 bar, Regelber. 1,5 - 9 bar, Ablass HA. Zweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5019 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 9 bar |
| Werkstoff | nbr, alu-druckguss, messing/pom |
| Volumenstrom | 4200 l/min |
| Baugröße | 600 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
316,67 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
