HSR-4.8/2.4BK HSR Dünnw. Warmschr.-schl. auf Rolle Schwarz 48/24mm 10m
Wärmeschrumpfschlauch 3M HSR
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:85571
Rubix:4002916
Hersteller:7000099049
EAN:8712403064429
Produktdetails : HSR-4.8/2.4BK HSR Dünnw. Warmschr.-schl. auf Rolle Schwarz 48/24mm 10m
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch HSR handelt es sich um einen dünnwandigen Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin. Er ist für vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet, insbesondere zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen. Der Warmschrumpfschlauch ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Seine Schrumpfrate beträgt zwei zu eins. Er ist selbstverlöschend und einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +135 °C. Die mitgelieferte Spenderbox ermöglicht eine effiziente Lagerung und Handhabung, da Sie den Schlauch leicht auf die ideale Länge kürzen können.
Robust und vielseitig – der dünnwandige Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber in der praktischen Spenderbox.
Stärken
Schrumpfverhältnis 2:1
Hohe Alterungsbeständigkeit
Hochflexibel
RoHs-konform
Hohe Alterungsbeständigkeit
Hochflexibel
RoHs-konform
Anwendungen
Zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpfprodukte |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
