Referenzen
Festo:KP-16-1000
Rubix:428457
Hersteller:178457
EAN:4052568014322

Produktdetails : KP-16-1000 Feststellpatrone
Klemmpatrone KP-16-1000 Montageposition=Beliebig, Art der Klemme mit Wirkungsrichtung=(* an beiden Enden, * Klemme mit Feder, Freigabe mit Druckluft), Konstruktionsaufbau=Kippscheiben, Varianten=Einseitige Kolbenstange, Betriebsdruck=<= 10 bar
Feststellpatrone KP-16-1000 Einbaulage=beliebig, Klemmart mit Wirkrichtung=(* beidseitig, * Klemmung durch Feder, lösen durch Druckluft), Konstruktiver Aufbau=Kippscheiben, Varianten=einseitige Kolbenstange, Betriebsdruck=<= 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 210x160x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 162,8 g |
| Typ | kp-spannpatrone |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
302,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
360,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen