Rillenkugellager FAG 61802-2Z>N, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Wälz- und Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61802-2Z>N
Rubix:3321190
Hersteller:0658090920000
EAN:4064328074903

Produktdetails : 61802-2Z>N (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 618..-2Z, einreihig, mit Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618 |
| Werkstoff | stahlblech (käfig) |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 19200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 38000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1250 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2070 N |
| Gewicht | 0,007 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort