Rillenkugellager Timken 61908-2RS, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Dünnringlager, 2 Dichtscheiben Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:61908-2RS
Rubix:844791
Hersteller:100314598
EAN:0053893772196
61908-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61908-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)74,6252x74,6252x28,5496 mm
Gewicht der Verpackung115,2 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84821010
36,37 exkl. MwSt.
/ Stück
43,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an