Rillenkugellager FAG 61803-2RSR>N, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Wälz- und Gleitlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61803-2RSR>N
Rubix:3321191
Hersteller:0664167360000
EAN:4064327891235
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61803-2RSR>N (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Rillenkugellager 618..-2RSR, einreihig, Dichtungen, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie618
Werkstoffstahlblech (käfig)
Käfigstahl
Grenzdrehzahl13500 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r1460 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2230 N
Gewicht0,008 kg
10,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,22 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an