Rillenkugellager FAG 6311-C-2HRS, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 29 mm | Innendurchmesser: 55 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6311-C-2HRS
Rubix:1792723
Hersteller:0872499010000
EAN:4054369499247
6311-C-2HRS (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6311-C-2HRS (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Dieses Kugellager ist ein hochwertiges, einreihiges Kugellager der Marke FAG, welches speziell für eine lange Lebensdauer und optimale Leistung entwickelt wurde. Es ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die für einen zuverlässigen Schutz gegen Verunreinigungen sorgen. Der robuste Stahlblechkäfig und die Generation-C-Konstruktion tragen zur Effizienz und Langlebigkeit dieses Lagers bei, was es zur idealen Wahl für anspruchsvolle industrielle Anwendungen macht.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und die Verwendung hochwertiger Materialien aus. Der Stahlblechkäfig sorgt für zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit, während die Konstruktion der Generation C für eine reduzierte Reibung und einen ruhigeren Lauf sorgt. Das Lager ist für hohe Belastungen ausgelegt, was es für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet macht. Die präzise Fertigung und die sorgfältige Materialauswahl garantieren eine gleichmäßige Lastverteilung und eine lange Lebensdauer.

Wartung:
Das Kugellager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand, was es besonders benutzerfreundlich macht. Dank der beidseitigen Gummidichtungen ist es gegen äußere Einflüsse wie Staub und Feuchtigkeit gut geschützt, wodurch es weniger anfällig für Verschleiß ist. Eine regelmäßige Überprüfung der Dichtungen reicht aus, um die optimale Leistung des Lagers zu erhalten. In der Regel ist jedoch keine häufige Wartung notwendig, was zu einer Reduzierung der Betriebskosten führt.

Dichtung:
Das Lager ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen bieten. Diese Dichtungen verhindern das Eindringen von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit in das Lagerinnere, was zu einer Verlängerung der Lebensdauer des Lagers beiträgt. Die Dichtungen sind so konzipiert, dass sie eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten, ohne die Laufruhe des Lagers zu beeinträchtigen. Diese Eigenschaften machen das Lager besonders geeignet für Anwendungen in rauen Umgebungen.

Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich der Wälzlagertechnik und gehört zur Schaeffler Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Lagern und linearen Bewegungssystemen. Die Marke FAG steht für Qualität, Innovation und technisches Know-how. Mit einer langen Tradition und Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Lagern bietet FAG seinen Kunden Produkte, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung stellt FAG sicher, dass seine Produkte den neuesten technologischen Standards entsprechen und in einer Vielzahl von Anwendungen zuverlässig funktionieren.

Stärken

• Langlebigkeit: Das Kugellager ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
• Hohe Belastbarkeit: Es ist für hohe Belastungen geeignet, was es für vielfältige industrielle Anwendungen prädestiniert.
• Zuverlässiger Schutz: Die Dichtungen schützen das Lager effektiv vor äußeren Einflüssen, was die Ausfallzeiten reduziert.
• Weniger Wartung: Aufgrund der robusten Bauweise und der hochwertigen Dichtungen erfordert das Lager nur minimale Wartung, was die Betriebskosten senkt.

Anwendungen

• Maschinenbau: Ideal für den Einsatz in Maschinen, die hohe Präzision und Zuverlässigkeit erfordern.
• Automobilindustrie: Wird in verschiedenen Komponenten verwendet, um die Lebensdauer und Effizienz zu maximieren.
• Landwirtschaftliche Maschinen: Geeignet für den Einsatz in Geräten, die unter rauen Bedingungen arbeiten müssen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie63..-c-2hrs
Grenzdrehzahl5300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r47500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr83000 N
Zolltarifcode84821090
38,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,43 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an