VUWS-L30-B52-G38 Pneumatikventil

VUWS Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUWS-L30-B52-G38
Rubix:1829395
Hersteller:575615
EAN:4052568261528
VUWS-L30-B52-G38 Pneumatikventil

Technische Zusammenfassung

Typuniverselles wegeventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUWS-L30-B52-G38 Pneumatikventil


Pneumatikventil VUWS-L30-B52-G38 Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=pneumatisch, Ventilgröße=31 mm, Normalnenndurchfluss=2300 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Typuniverselles wegeventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom2300 l/min
Zolltarifcode84812090
68,44 exkl. MwSt.
/ Stück
81,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen