VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8 Magnetventil

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8
Rubix:3183631
Hersteller:8035181
EAN:4052568294069
VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typluftmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8 Magnetventil


Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.

Stärken

Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung

Technische Informationen


Attribute
Typluftmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1000 l/min
80,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen