MFH-3-1/2 Magnetventil

Magnetventil MFH-3

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MFH-3-1/2
Rubix:433068
Hersteller:9857
EAN:4052568002046
MFH-3-1/2 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typ3/2 geschlossen, monostabil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MFH-3-1/2 Magnetventil


Magnetventil MFH-3-1/2 Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Ventilfunktion=3/2 geschlossen, monostabil, Antriebsart=elektrisch, Standard-Nenndurchfluss=3700 l/min, Betriebsdruck=1,5 – 8 bar, Konstruktionsaufbau=Sitzventil
Magnetventil MFH-3-1/2 mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=52 mm, Normalnenndurchfluss=3700 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)165x105x60 mm
Bruttogewicht792,2 g
Typ3/2 geschlossen, monostabil
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom3700 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
255,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
303,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen