VQD1121U-5LO-M5-Q Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil 4/2 Serie VQD1000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VQD1121U-5LO-M5-Q
Rubix:1982441
Hersteller:VQD1121U-5LO-M5-Q
EAN:3618036549133

Dokumente
Produktdetails : VQD1121U-5LO-M5-Q Ventil, elektrisch betätigt
Die direktgesteuerten 4/2- und 4/3-Ventilserien VQD1000 bieten eine hohe Durchflusskapazität in einem kompakten und leichten Gehäuse. Vakuumanwendungen (bis zu -100 kPa) sind möglich. Keine der Komponenten der VQD1000-Ventile, die mit Flüssigkeiten in Berührung kommen, enthalten Kupfer. Die VQD-Serie bietet eine bemerkenswert stabile und schnelle Reaktionszeit.
VQD1000, 4/2-Wege-Sitzventil, direktbetätigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Typ | elektrodistributor |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Volumenstrom | 78,52 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen