VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-1T1 Magnetventil

VUVB Ventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-1T1
Rubix:1828543
Hersteller:576003
EAN:4052568104290
VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-1T1 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typvuvb universelle ventilbaugruppe
Anschlusstypanschlussplatte
Material des Körpersplastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-1T1 Magnetventil


Magnetventil VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-1T1 Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=12 mm, Normalnenndurchfluss=240 - 400 l/min, Betriebsdruck=2,8 - 8 bar
Magnetventil

Technische Informationen


Attribute
Typvuvb universelle ventilbaugruppe
Anschlusstypanschlussplatte
Material des Körpersplastik
Spannung24 V
Verbindungqs-4 / qs-6
Min. Einsatztemperatur-5 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Min. Betriebsdruck2,8 bar
Max. Betriebsdruck8 bar
Zolltarifcode84812090
82,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,82 € inkl. MwSt.