VXD262NLA Ventil, elektrisch betätigt

Ventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VXD262NLA
Rubix:2197505
EAN:3618036510331
VXD262NLA Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typvxd262nla ventil, elektrisch betätigt
Anschlusstypg 1
Material des Körpersmessing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VXD262NLA Ventil, elektrisch betätigt


VXD, Einzelgerät, Pilotgesteuertes 2/2-Wege-Elektromagnetventil

Technische Informationen


Attribute
Typvxd262nla ventil, elektrisch betätigt
Anschlusstypg 1
Material des Körpersmessing
Spannung230 V
Verbindungg 1 (25a port thread)
Max. Einsatztemperatur60 °C
Max. Betriebsdruck20 bar
108,97 exkl. MwSt.
/ Stück
129,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen