SYJ512-5LO-M5-Q Ventil, elektrisch betätigt

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SYJ512-5LO-M5-Q
Rubix:2182806
SYJ512-5LO-M5-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsyj512-5lo-m5-q ventil, elektrisch betätigt
Anschlusstyprc (gewinde m5)
Material des Körpersaluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYJ512-5LO-M5-Q Ventil, elektrisch betätigt


Das SYJ-Ventil ist eine innovative Kombination aus Platzersparnis und überlegener Leistung, die einen echten Mehrwert für die Designlösung darstellt. Ob in einem Ventilblock oder als Einzelventil eingesetzt, dieses kleine Profil erhöht die Designflexibilität und minimiert den Platzbedarf. Das SYJ-Ventil ist mit einem Vorsteuermagneten mit geringem Stromverbrauch (0,5 Watt Standard) ausgestattet, der die Wärmeentwicklung drastisch reduziert. Dies verbessert die Leistung, senkt die Betriebskosten und ermöglicht eine direkte Steuerung durch SPS-Ausgangsrelais. Alle elektrischen Anschlüsse für SYJ-Ventile sind mit Beleuchtung und Überspannungsschutz erhältlich. Die Ventile der Serie SYJ können auf Grundplatten oder individuell auf Anschlussplatten konfiguriert werden, wodurch sich eine Vielzahl von Lösungen für die unterschiedlichsten technischen Anforderungen ergibt.

Technische Informationen


Attribute
Typsyj512-5lo-m5-q ventil, elektrisch betätigt
Anschlusstyprc (gewinde m5)
Material des Körpersaluminium
Spannung24 V
Verbindunglo (without connector)
Max. Einsatztemperatur50 °C
Min. Betriebsdruck1,5 bar
Max. Betriebsdruck7 bar
51,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage