VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-1T1 Magnetventil

VUVB Ventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-1T1
Rubix:1828538
Hersteller:576001
EAN:4052568104276
VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-1T1 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typvuvb universelle ventilbaugruppe
Anschlusstypanschlussplatte
Material des Körpersplastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-1T1 Magnetventil


Magnetventil VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-1T1 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=12 mm, Normalnenndurchfluss=240 - 400 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar
Magnetventil

Technische Informationen


Attribute
Typvuvb universelle ventilbaugruppe
Anschlusstypanschlussplatte
Material des Körpersplastik
Spannung24 V
Verbindungvia sub-base (ports 1/3/5 on sub-base); electrical connection via sub-base
Min. Einsatztemperatur-5 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck8 bar
Zolltarifcode84812090
82,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,82 € inkl. MwSt.