MV 1561 ES 2/2-Wege-MV., ES, NO, vorg.,230 V,50 Hz, G 1/2, PN 0,5-7 bar

2/2 Wege-Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:MV 1561 ES
Rubix:797836
Hersteller:116564
EAN:4047322324380
MV 1561 ES 2/2-Wege-MV., ES, NO, vorg.,230 V,50 Hz, G 1/2, PN 0,5-7 bar

Technische Zusammenfassung

Typ2/2-wege-magnetventil
Anschlusstypg 1/2
Material des Körpersedelstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MV 1561 ES 2/2-Wege-MV., ES, NO, vorg.,230 V,50 Hz, G 1/2, PN 0,5-7 bar


2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NO, vorgesteuert, 230 V, 50 Hz, Mediumstemp. max. 80 °C / 90 °C, G 1/2, PN 0,5 - 7 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertGerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4Gerätesteckdose Sonder (ähnlich Form B) für alle Ventile mit Gewinde G 1/8 und G 1/4, sowie Ventile Bauform 3 und 4.Mediumstemperatur max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen, bzw. max. 90 °C bei Verwendung mit Luft.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht718 g
Typ2/2-wege-magnetventil
Anschlusstypg 1/2
Material des Körpersedelstahl
Spannung230 V
Verbindungg 1/2 threaded connection (din en iso 228-1)
Min. Einsatztemperatur-20 °C
Max. Einsatztemperatur90 °C
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84813099
129,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage