Referenzen
Festo:VMPA2-M1BH-B-PI
Rubix:1827169
Hersteller:8022036
EAN:4052568257323

Technische Zusammenfassung
| Typ | ventil für mpa |
|---|---|
| Anschlusstyp | qs-10 (schneller push-in-steckverbinder) |
| Material des Körpers | aluminium |
Produktdetails : VMPA2-M1BH-B-PI Magnetventil
Magnetventil VMPA2-M1BH-B-PI Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=20 mm, Normalnenndurchfluss=520 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ventil für mpa |
|---|---|
| Anschlusstyp | qs-10 (schneller push-in-steckverbinder) |
| Material des Körpers | aluminium |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | plug m8x1, 4-pin |
| Min. Einsatztemperatur | -5 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 50 °C |
| Min. Betriebsdruck | -0,9 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen