Referenzen
Festo:VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-D-1T1
Rubix:1828546
Hersteller:576000
EAN:4052568104269

Technische Zusammenfassung
| Typ | vuvb universelle ventilbaugruppe |
|---|---|
| Anschlusstyp | anschlussplatte |
| Material des Körpers | plastik |
Produktdetails : VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-D-1T1 Magnetventil
Magnetventil VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-D-1T1 Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=12 mm, Normalnenndurchfluss=240 - 400 l/min, Betriebsdruck=2,8 - 8 bar
Magnetventil
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vuvb universelle ventilbaugruppe |
|---|---|
| Anschlusstyp | anschlussplatte |
| Material des Körpers | plastik |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | via sub-base (pneumatic connections 1/3/5 on sub-base). |
| Min. Einsatztemperatur | -5 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Min. Betriebsdruck | 2,8 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage