MV 1322 G 2/2-MV, MS, NC, direktg., 24V DC, 8W, FKM, G1/8, PN0-9bar
2/2 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 1322 G
Rubix:347914
Hersteller:102891
EAN:4047322158800




Technische Zusammenfassung
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/8 |
| Material des Körpers | messing |
Dokumente
Produktdetails : MV 1322 G 2/2-MV, MS, NC, direktg., 24V DC, 8W, FKM, G1/8, PN0-9bar
2/2-Wege-MV, MS, NC, direktgesteuert, 24V DC, 8W, Mediumstemp. -10°C bis 140°C, FKM, G 1/8, PN 0 - 9barPreiswerte Baureihe in den Ausführungen - direktgesteuert- zwangsgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 352 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | g 1/8 |
| Material des Körpers | messing |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | g 1/8 |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 140 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 9 bar |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage