Referenzen
Festo:VUVB-ST12-B52-ZD-QX-1T1
Rubix:1828536
Hersteller:570910
EAN:4052568217495

Technische Zusammenfassung
| Typ | vuvb ventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | anschlussplatte |
| Material des Körpers | plastik |
Produktdetails : VUVB-ST12-B52-ZD-QX-1T1 Magnetventil
Magnetventil VUVB-ST12-B52-ZD-QX-1T1 Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=24 mm, Normalnenndurchfluss=260 - 450 l/min, Betriebsdruck=2,8 - 8 bar
Magnetventil
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vuvb ventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | anschlussplatte |
| Material des Körpers | plastik |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | sub-base pneumatic connections (ports 1/3/5) |
| Min. Einsatztemperatur | -5 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Min. Betriebsdruck | 2,8 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort