VSNC-F-P53C-MD-N14-FN Magnetventil

VSNC Ventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSNC-F-P53C-MD-N14-FN
Rubix:1827650
Hersteller:577274
EAN:4052568262570
VSNC-F-P53C-MD-N14-FN Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typvsnc norm-wegeventil
Anschlusstypnpt1/4
Material des Körpersaluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSNC-F-P53C-MD-N14-FN Magnetventil


Magnetventil VSNC-F-P53C-MD-N14-FN Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=1250 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Magnetventil

Technische Informationen


Attribute
Typvsnc norm-wegeventil
Anschlusstypnpt1/4
Material des Körpersaluminium
Verbindung1/4 npt
Min. Einsatztemperatur-20 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Min. Betriebsdruck3 bar
Max. Betriebsdruck8 bar
Zolltarifcode84812090
155,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,33 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage