00221940 2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert Typ 6281 EV
TYP 6281 2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:221940
Rubix:1796345
Hersteller:221940


Technische Zusammenfassung
| Typ | 6281 |
|---|---|
| Anschlusstyp | innengewinde 1 zoll |
| Material des Körpers | messing |
Produktdetails : 00221940 2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert Typ 6281 EV
Das Ventil 6281 ist ein servogesteuertes Membranventil. Zur Funktion des Ventils ist immer ein Mindestdifferenzdruck erforderlich. Entsprechend der Applikationen stehen unterschiedliche Membranwerkstoffe und Wirkungsweisen zur Verfügung. Das Standardmessinggehäuse erfüllt europäische Trinkwasseranforderungen. Für weitere Märkte ist entzinkungsbeständiges Messing verfügbar. Abgerundet wird das Gehäuseangebot durch eine Edelstahlvariante. Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme während des Betriebs sind Spulen mit integrierter Kick and Drop-Elektronik in Doppelspulentechnologie erhältlich. Die Lieferung des Ventils mit einer Handbetätigung für einfache Wartung und Inbetriebnahme ist möglich.
2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert Typ 6281 EV
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 6281 |
|---|---|
| Anschlusstyp | innengewinde 1 zoll |
| Material des Körpers | messing |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | internal thread - g1 |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen