VSNC-FT-B52-D-G14-FN Magnetventil

VSNC Ventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSNC-FT-B52-D-G14-FN
Rubix:1827659
Hersteller:577278
EAN:4052568262617
VSNC-FT-B52-D-G14-FN Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typvsnc norm-wegeventil
Anschlusstypg1/4
Material des Körpersaluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSNC-FT-B52-D-G14-FN Magnetventil


Magnetventil VSNC-FT-B52-D-G14-FN Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=1350 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 8 bar
Magnetventil

Technische Informationen


Attribute
Typvsnc norm-wegeventil
Anschlusstypg1/4
Material des Körpersaluminium
Spannung24 V
Verbindungg1/4 (pneumatic connection)
Min. Einsatztemperatur-20 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Min. Betriebsdruck1,5 bar
Max. Betriebsdruck8 bar
Zolltarifcode84812090
126,95 exkl. MwSt.
/ Stück
151,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage