9841540060 Fiberschleifscheibe AF890 125 mm, ACTIROX K 60 +

VSM Fiberschleifscheibe AF890

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:9841540060
Rubix:3655889
Hersteller:758555
EAN:4018875585559
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Körnung60

Produktdetails : 9841540060 Fiberschleifscheibe AF890 125 mm, ACTIROX K 60 +


- Präzise geformtes Hochleistungskeramikkorn ACTIROX, selbstschärfend
- Vollkunstharzgebunden auf formstabilem Glasgewebeträger
- Gleichmäßig und leicht offen gestreut
- Schleifaktive Zusatzschicht TOP SIZE für einen kühlen Schliff, verhindert Verfärbungen und erhöht die Standzeit
- Ideal für die Bearbeitung von INOX und Superlegierung, weiterhin geeignet für Stahl, Aluminium und NE-Metall
- Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern mit min. 1500 W und Stützteller
- Ø 125 mm
- Körnung: 80+
VSM Fiberschleifscheibe AF890, Ø 125 mm, Körnung 60+

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Körnung60
2,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,48 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std