9841540036 Fiberschleifscheibe AF890 125 mm, ACTIROX K 36

VSM Fiberschleifscheibe AF890

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:709158
Rubix:2160145
Hersteller:709158
9841540036 Fiberschleifsche AF 890 125mm K 36 VSM

Produktdetails : 9841540036 Fiberschleifscheibe AF890 125 mm, ACTIROX K 36


- Präzise geformtes Hochleistungskeramikkorn ACTIROX, selbstschärfend
- Vollkunstharzgebunden auf formstabilem Glasgewebeträger
- Gleichmäßig und leicht offen gestreut
- Schleifaktive Zusatzschicht TOP SIZE für einen kühlen Schliff, verhindert Verfärbungen und erhöht die Standzeit
- Ideal für die Bearbeitung von INOX und Superlegierung, weiterhin geeignet für Stahl, Aluminium und NE-Metall
- Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern mit min. 1500 W und Stützteller
- Ø 125 mm
- Körnung: 36+
VSM Fiberschleifscheibe AF890, Ø 125 mm, Körnung 36+

Technische Informationen


Attribute
2,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std