VQC2101NR-5B1 Ventil, elektrisch betätigt

VQC1000 Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VQC2101NR-5B1
Rubix:859772
Hersteller:VQC2101NR-5B1
EAN:3618036550634
VQC2101NR-5B1 Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VQC2101NR-5B1 Ventil, elektrisch betätigt


Die VQC-Serie verfügt über fünf Standard-Verdrahtungspakete, die die Verdrahtung und Wartung weltweit erleichtern, während die Schutzgehäuse von drei davon der Schutzart IP67 zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit entsprechen. Die Verwendung von mehrpoligen Steckverbindern als Ersatz für die Verdrahtung innerhalb der Anschlussplatten bietet Flexibilität beim Hinzufügen von Stationen oder beim Ändern der Anschlusskonfiguration. Die VQC-Serie zeichnet sich durch hervorragende Reaktionszeiten und lange Lebensdauer aus.
VQC2000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht104 g
Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,17 exkl. MwSt.
/ Stück
89,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage