VF3333-5YOD1-02F Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 5/2 und 5/3, Serie VF3000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VF3333-5YOD1-02F
Rubix:754316
Hersteller:VF3333-5YOD1-02F
EAN:3618036597028
VF3333-5YOD1-02F Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VF3333-5YOD1-02F Ventil, elektrisch betätigt


Die Serie VF, ein Pilotmagnetventil mit fünf Anschlüssen, bietet eine große Durchflusskapazität bei gleichzeitig kompakter Größe. Die VF ist in vielen Variationen erhältlich, darunter drei Arten der Handnotbetätigung und vier Arten des elektrischen Eingangs. Eine gemeinsame Entlüftung für Hauptventil und Pilotventil ist ebenfalls erhältlich.
VF3000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit Vollweggleichrichter

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht440 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,57 exkl. MwSt.
/ Stück
230,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen