Referenzen
Festo:VMPA2-M1H-J-PI
Rubix:436148
Hersteller:537953
EAN:4052568005634

Produktdetails : VMPA2-M1H-J-PI Magnetventil
Magnetventil VMPA2-M1H-J-PI Für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Antriebsart=elektrisch, Ventilgröße=20 mm, Standard-Nenndurchfluss=860 l/min, Betriebsdruck=-0,9 – 10 bar
Magnetventil VMPA2-M1H-J-PI für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=20 mm, Normalnenndurchfluss=860 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x55x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 120,8 g |
| Typ | ventil für mpa |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 860 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std