VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1C1 Prop.-Dr.Reg.V.
VPPM Proportional-Druckregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1C1
Rubix:1827578
Hersteller:571287
EAN:4052568217686

Produktdetails : VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1C1 Prop.-Dr.Reg.V.
Proportional-Druckregelventil VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1C1 Nennweite Belüftung=8 mm, Nennweite Entlüftung=7 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Prop.-Dr.Reg.V.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 709,8 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
850,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.011,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort