VPPE-3-1-1/8-6-010-E1T Proportional-Druckregelventil, Bauform VPPE

VPPE Proportional-Druckregelventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VPPE-3-1-1/8-6-010-E1T
Rubix:653993
Hersteller:567539
EAN:4052568215491
VPPE-3-1-1/8-6-010-E1T Proportional-Druckregelventil, Bauform VPPE
Technische Zusammenfassung
Min. Betriebsdruck0,06 bar
Max. Betriebsdruck6 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VPPE-3-1-1/8-6-010-E1T Proportional-Druckregelventil, Bauform VPPE


Proportional-Druckregelventil VPPE-3-1-1/8-6-010-E1T Nennweite Belüftung=5 mm, Nennweite Entlüftung=2,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=(* beliebig, * vorzugsweise stehend)
Proportional-Druckregelventil VPPE-3-1-1/8-6-010-E1T Nennweite Belüftung=5 mm, Nennweite Entlüftung=2,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=(* beliebig, * vorzugsweise stehend)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht506,74 g
Min. Betriebsdruck0,06 bar
Max. Betriebsdruck6 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
471,44 exkl. MwSt.
/ Stück
561,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage