Referenzen
Kipp:K0173.10522
Rubix:517421
EAN:4059245148974



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 22 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0173.10522 Vorlegscheibe, Edelstahl
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0173.00416Hinweis: Zusammen mit einer Senkschraube DIN EN ISO 2009 oder DIN EN ISO 10642 werden die Vorlegscheiben an der Stirnfläche von Wellenenden zur axialen Befestigung und Sicherung von Handrädern und Kurbeln mit Passfedernut eingesetzt. Die Vorlegscheiben können bei den Handrädern K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165 verwendet werden.
Vorlegscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 3,5 mm |
| Typ | handrad-vorlegscheibe (handwheel washer) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
22 mm