FV 11 K-HA Vorfilter>multifix<, Polycarbonatbehälter, 0,3 µm, BG1, G1/4
Vorfilter multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:FV 11 K-HA
Rubix:802531
Hersteller:100527
EAN:4047322351065

Dokumente
Produktdetails : FV 11 K-HA Vorfilter>multifix<, Polycarbonatbehälter, 0,3 µm, BG1, G1/4
Vorfilter multifix
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 308 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, papier, borsilikat, aktivkohle, polycarbonat |
| Volumenstrom | 160 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
