FV 11 M Vorfilter>multifix<, mit Metallbehälter, 0,3 µm, BG 1, G 1/4
Vorfilter multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:FV 11 M
Rubix:347689
Hersteller:100531
EAN:4047322132305



Dokumente
Produktdetails : FV 11 M Vorfilter>multifix<, mit Metallbehälter, 0,3 µm, BG 1, G 1/4
Vorfilter multifix mit Metallbehälter, 0,3 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 20 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 0,3 µm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 531 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, papier, borsilikat, aktivkohle, polycarbonat |
| Volumenstrom | 160 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Filterfeinheit | 0,3 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
