VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
VN Vakuumsaugdüsen pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P
Rubix:431121
Hersteller:536803
EAN:4052568171919

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | nbr, pom, aluminium-druckguss, pu-schaum, messing vernickelt |
|---|
Produktdetails : VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Vakuumsaugdüse VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P mit integriertem Vakuumschalter. Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=16 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard)
Vakuumsaugdüse VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P mit integriertem Vakuumschalter. Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite=0,7 mm, Rastermaß=16 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard), Integrierte Funktion=Vakuumschalter
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | nbr, pom, aluminium-druckguss, pu-schaum, messing vernickelt |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage