VADMI-140 Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD

VADMI Vakuumsaugdüsen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VADMI-140
Rubix:430566
Hersteller:162509
EAN:4052568131319
VADMI-140 Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD
Technische Zusammenfassung
Werkstoffaluminium-knetlegierung, pc, pe, pom, vernickeltes messing, pa, nbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VADMI-140 Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD


Vakuumsaugdüse VADMI-140 mit integriertem Magnetventil für Vakuum Ein/Aus und Abwurfimpuls. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Rastermaß=22 mm, Bauart Schalldämpfer=geschlossen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum
Vakuumsaugdüse VADMI-140 mit integriertem Magnetventil für Vakuum Ein/Aus und Abwurfimpuls. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum, Konstruktiver Aufbau=T-Form, Betriebsdruck=2 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)133x47x137 mm
Bruttogewicht429,66 g
Werkstoffaluminium-knetlegierung, pc, pe, pom, vernickeltes messing, pa, nbr
HerkunftslandDE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
406,19 exkl. MwSt.
/ Stück
483,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen