VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüse pneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2
Rubix:430938
Hersteller:193495
EAN:4052568153342
VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnbr / pom / pom-verstärkt / aluminium-druckguss / pu-schaum / aluminium-knetlegierung / messing vernickelt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüse VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 24 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=2 mm, Rastermaß=24 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugdüse VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 24 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=2 mm, Rastermaß=24 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht191,36 g
Werkstoffnbr / pom / pom-verstärkt / aluminium-druckguss / pu-schaum / aluminium-knetlegierung / messing vernickelt
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
126,93 exkl. MwSt.
/ Stück
151,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage