VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüse pneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VN-07-M-I3-PQ2-VQ2
Rubix:430963
Hersteller:193553
EAN:4052568080136
VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnbr, pom, aluminium-knetlegierung, vernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüse VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 Inline, hoher Unterdruck, Baubreite 10 mm, mit Steckanschluss. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=13 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Inline), Konstruktiver Aufbau=Gerade Form
Vakuumsaugdüse VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 Inline, hoher Unterdruck, Baubreite 10 mm, mit Steckanschluss. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=13 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Inline), Konstruktiver Aufbau=Gerade Form

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x16x16 mm
Bruttogewicht16,5 g
Werkstoffnbr, pom, aluminium-knetlegierung, vernickeltes messing
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
33,88 exkl. MwSt.
/ Stück
40,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen