VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüse pneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3
Rubix:430970
Hersteller:193565
EAN:4052568080204
VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnbr, pom, aluminium-knetlegierung, vernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüse VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Rastermaß=18 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Vakuumsaugdüse VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3 Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Rastermaß=18 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26,2 g
Werkstoffnbr, pom, aluminium-knetlegierung, vernickeltes messing
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
39,43 exkl. MwSt.
/ Stück
46,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen