VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüse pneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1
Rubix:430936
Hersteller:193489
EAN:4052568079888
VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing, nbr, pom, pe, aluminium-knetlegierung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüse VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugdüse VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)86x14x30 mm
Bruttogewicht26,04 g
Werkstoffvernickeltes messing, nbr, pom, pe, aluminium-knetlegierung
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
39,99 exkl. MwSt.
/ Stück
47,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen