VN-07-L Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüsen-Patrone

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VN-07-L
Rubix:431141
Hersteller:547696
EAN:4052568051686
VN-07-L Vakuum-Saugdüse, Bauform VN
Technische Zusammenfassung
Werkstoffnbr, pom, aluminium-knetlegierung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-07-L Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüsen-Patrone VN-07-L für Vakuumsaugdüsen VN, hoher Saugvolumenstrom. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* Standard, * hohes Saugvolumen), Betriebsdruck=1 - 8 bar, Nennbetriebsdruck=6 bar
Vakuumsaugdüsen-Patrone VN-07-L für Vakuumsaugdüsen VN, hoher Saugvolumenstrom. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard), Betriebsdruck=1 - 8 bar, Nennbetriebsdruck=6 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,86 g
Werkstoffnbr, pom, aluminium-knetlegierung
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,90 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
154,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage