VN-14-H-T4-PI4-VI5-RI5 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüse pneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VN-14-H-T4-PI4-VI5-RI5
Rubix:430943
Hersteller:193502
EAN:4052568079932
VN-14-H-T4-PI4-VI5-RI5 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

Technische Zusammenfassung

Werkstoffeloxierte aluminium-knetlegierung, nbr, pom
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-14-H-T4-PI4-VI5-RI5 Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüse VN-14-H-T4-PI4-VI5-RI5 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 18 mm, T-Form mit Innengewinde. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Rastermaß=18 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form
Vakuumsaugdüse VN-14-H-T4-PI4-VI5-RI5 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 18 mm, T-Form mit Innengewinde. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Rastermaß=18 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard), Konstruktiver Aufbau=T-Form

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht35,8 g
Werkstoffeloxierte aluminium-knetlegierung, nbr, pom
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
39,43 exkl. MwSt.
/ Stück
46,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen